ステンレス小型バゲジカート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:ステンレス(荷台部カーペット張)、バンパー:ゴム 材質(キャスター)グレーゴム 注文コード38414943 品番SH-59AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

錆にも強いステンレス製のカートです
前方バンパーゴム付。また、ノーマーキンググレーゴム仕様により壁に黒いカーボン跡がつきません
静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております
キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
小型で扱いやすく人気の商品です

材質本体:ステンレス(荷台部カーペット張)、バンパー:ゴム キャスター径(Φmm)100・150 奥行(mm)835 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×530×945 付属品カーペット 幅(mm)530 材質(キャスター)グレーゴム キャスター種類2輪自在2輪固定 キャスタータイプ静音
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする