スチール製メイドワゴン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38415004 品番SH-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

丈夫なスチール製メイドワゴン!
便利な袋掛け付です。袋は防水性の高いターポリン素材で衛生的にお使い頂けます
木製の分別箱付きで用途によってアメニティ等色々なものを置くことが可能です
キャスターは静音キャスター仕様で走行時の騒音を大幅に軽減します
ゴムは黒いゴム跡のつかないノーマーキンググレーゴム仕様

付属品タナ板固定式 材質本体:スチール(焼付塗装)、上部箱:木製、袋:ターポリン、バンパー:ゴム 幅(mm)500 奥行(mm)1125 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×500×1035 キャスター径(Φmm)125 キャスター種類2輪自在2輪固定 素材袋防水素材 キャスタータイプ静音
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする