金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の ホテルカート・ワゴン
リネン回収カート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38415029
品番
SH-22E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
軽くて使いやすい樹脂フレームリネンカート
リネン袋はターポリン製で防水生地によりカビの発生等を抑え、より衛生的にお使い頂けます。
角には衝撃吸収用のゴムバンパー付!
材質
本体:スチール(樹脂コーティング)、袋:ターポリン、バンパー:ゴム
幅(mm)
580
高さ(mm)
780
奥行(mm)
880
キャスター
4輪自在
材質(キャスター)
グレーゴム
最大積載荷重(kg)
45
キャスター径(Φmm)
75
素材
袋防水素材
キャスタータイプ
標準
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません