金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の ホテルカート・ワゴン
折りたたみワゴン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38415038
品番
SA-21D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
棚板は木製(メラミン化粧板仕上)
折りたたみ収納可能
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です
材質
フレーム::スチール、天板:木製、下段:ステンレス
幅(mm)
600
奥行(mm)
800
材質(キャスター)
グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×720
キャスター径(Φmm)
100
キャスター種類
4輪自在(2輪ストッパー付)
キャスタータイプ
静音
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません