ギャルソンワゴン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38415099 品番SR-66F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

木製(メラミン化粧板仕上)
天板の両サイドは折畳みが可能です
移動時は天板を折り畳んでコンパクトに、使用時は天板を広げて広々とお使い頂けます
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です

材質本体:木製(メラミン化粧板仕上) 幅(mm)500 奥行(mm)1100 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×720 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類4輪自在 キャスタータイプ静音
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする