樹脂中型ハウスキーパー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38415117 品番EKT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軽量な樹脂のデッキ及びボディにスチールフレームを組み合わせたリネンカート
軽くて丈夫なカートです
キャスターは100Φ6輪で押しやすく使いやすい
ボディは汚れの目立ちにくいグレー色を採用
袋掛けは折りたたむことができ、省スペース化にも貢献します

材質デッキ・側板:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)、袋:ポリエステル 幅(mm)590 奥行(mm)1350 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×590×1350 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類6輪自在 キャスタータイプ標準
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする