金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の ホテルカート・ワゴン
回収・リネンカート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
490
付属品
150Lバッグ1枚付
注文コード
38415153
品番
NX-1501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ時自立収納可!袋をつけたまま折りたたみも可能です
付属品
150Lバッグ1枚付
幅(mm)
490
奥行(mm)
760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×490×760
材質
フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル
材質(キャスター)
グレーゴム
キャスター径(Φmm)
75
キャスター種類
4輪自在
キャスタータイプ
標準
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません