曜日別特売
- 内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ 38415327

モノタロウ

内・外ソケット 黄銅製

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径PT1/8×PT1/8
取付ねじ(D1)PT1/8
取付ねじ(D2)PT1/8
内容量1個注文コード38415327品番-
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径
PT1/8×PT1/8
材質
黄銅
形状
ソケット
寸法F(mm)
20
ねじの種類
PTネジ
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
14
取付ねじ(D1)
PT1/8
取付ねじ(D2)
PT1/8
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: エルボ接続時クリアランス調整

エアーツールのレギュレター接続部にエルボをつけてすっきりさせたいが、レギュレターに接触しそうで、締め付けが難しい。そんな時に少し距離を作るのにとても便利でした。価格も手ごろでコスパもよいので、おすすめです。

2025-04-21
用途: コンプレッサー配管

コンプレッサのレギュレター配管に着けて、ちょっと余裕を持たすとエルボ配管などが、余裕をもって着けられとても使い勝手が良くなりますので、おすすめです。

対象商品 : 38415327
2024-11-29
用途: 機械のメンテナンス

メーカー純正品が廃盤になり探していた所、同等品でしかも格安で購入出来ました。在庫も含めて纏めて購入。
サイズも豊富で助かります

対象商品 : 38415327
2024-11-17
用途: 配管類の計測用
松尾農場 様(農・林・水産業)

PT1/8オスメスソケット
継手、役物の計測の為、購入です。
小口径は、経験無いから見た目の判別できない為です。

対象商品 : 38415327
2022-09-18
用途: エアータンク
Amano Motorz Inc. 様(サービス業)

コスパはどこよりも良いです。
品質もまったく問題ありません。

対象商品 : 38415336
2021-03-20
用途: コンプレッサーカスタム
shakestyle山口 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

エアーコンプレッサーのカスタムに使用しました。お安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 38415327
2020-08-27
用途: オイルタンクの水抜きバルブの作成に使用

他のメーカーの物と何ら変わりなく普通に使え何の問題もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする