- 六角ニップル 黄銅製 モノタロウ 38415345 - 六角ニップル 黄銅製 モノタロウ 38415345

六角ニップル 黄銅製

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38415345 品番 -
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径PT1/2 材質黄銅 形状ニップル 寸法F(mm)38 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)13.5 寸法E(mm)14 寸法B(mm)22 取付ねじAPT1/2
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38415345
2022-03-27
用途:
水道のメンテナンスで使いました。
オートショッププロ・クルーク 様

よく分かりませんが、普通に使えます。バリがあるとか加工が悪いとかは無かったと思います。良かったです。

対象商品:
38415345
2022-07-30
用途:
クラーヘッドの詰まり防止の為のつなぎ
峰ちゃん農園 様 (農・林・水産業)

液肥を使用するのでステンレスにするか迷いましたがこれにしました。
問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
38415354
2021-04-13
用途:
ストレーナー取り付け

他メーカー黄銅製ニップルは結構高いです。まとめて10個購入しましたが価格、質、満足です。

対象商品:
38415354
2021-03-25
用途:
エア配管部品

コスト的品質的に問題ないです。
とてもサイズで絞込にくいのでHPの改善求めます。

対象商品:
38415345
2020-03-07
用途:
レギュレータの取り付けのための延長
製造業

エア釘打ちをするためレギュレーターを取り付けるために購入しました。回りにPTFEテープを巻いて問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする