※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
310
89
200
250
300
400
270
340
310
365
クッション
(-) エアクッション
(-) エアクッション
(N) ラバークッション
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38416385
品番
MBD100TN-310Z-NW
参考基準価格(税別)
¥46,690
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
310
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
付属品
(N) 揺動受金具、(W) 2山ナックルジョイント
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード