ZKM-4518 吸着透明キッチンマット 明和グラビア 38416587 ZKM-4518 吸着透明キッチンマット 明和グラビア 38416587 ZKM-4518 吸着透明キッチンマット 明和グラビア 38416587 ZKM-4518 吸着透明キッチンマット 明和グラビア 38416587

吸着透明キッチンマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)180 注文コード38416587 品番ZKM-4518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。

幅(cm)180 奥行き(cm)45 用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
注意
※本製品は床暖房にはご使用いただけません。
※貼る面の状態(経年劣化など)によっては床を傷める可能性があります。
※凹凸のある床面では粘着力が弱くなる可能性があります。
※床面の水分や汚れなどをふき取ってから貼り付けてください。
※耐熱温度60度。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
キッチンに
卸売・小売業

フローリングの床の目地の間に汚れが入るのが嫌で、なるべく目立たず掃除も簡単なものを探して辿り着きました。貼るのが少しだけ難しかったですがすぐ終わりました。強い吸着力で掃除機をかけてもびくともしません。床の色によっては多少目立つかもしれませんが、私には気にならない程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする