BFL-01135 ベランダリフォームシート 明和グラビア 38416657 BFL-01135 ベランダリフォームシート 明和グラビア 38416657 BFL-01135 ベランダリフォームシート 明和グラビア 38416657

ベランダリフォームシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)135 注文コード38416657 品番BFL-01135
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

耐光性に優れた屋外専用床材。防水(材質特性)、ベランダやバルコニーのサイズに合わせてカットできます。

幅(cm)135 用途ベランダ・バルコニーの模様替え。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂 奥行き(cm)91.5
注意
※塗装されたアルミ、鉄などの金属の上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色する恐れがありますのでご注意ください。
※バイクや自転車のタイヤなどのゴム製品と長時間接触すると、変色や劣化の恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする