明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
ベランダリフォームシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
135
注文コード
38416684
品番
BFL-02135
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐光性に優れた屋外専用床材。防水(材質特性)、ベランダやバルコニーのサイズに合わせてカットできます。
幅(cm)
135
用途
ベランダ・バルコニーの模様替え。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂
奥行き(cm)
91.5
注意
※塗装されたアルミ、鉄などの金属の上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色する恐れがありますのでご注意ください。
※バイクや自転車のタイヤなどのゴム製品と長時間接触すると、変色や劣化の恐れがありますのでご注意ください。