※柄イメージ

スタイリッシュフローリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード38416833 品番SFR-03 レンガ ホワイト
参考基準価格(税別)¥32,550 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表面に滑りにくい加工(シボ加)をしていますので、チェアマットやペットのケージ下にも使えます。置くだけでOKですので、その日からすぐに使用いただけます。塩ビ製なので簡単にカットできます。

幅(cm)91.5 用途床の汚れ防止、キズ保護に。ケージ下に敷いて汚れ防止に。 材質表面:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.85
注意
※商品のにおいが気になるときは、風通しの良い所で陰干ししてください。
※表面はシンナー、ベンジンなどの揮発油で拭かないでください。
※汚れた場合は水拭きや水で流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする