画像準備中

弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm〜19.0mm

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード38417508 品番206 2.700
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は内容量341種類から選べます 他の種類を見る

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。

用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ トラスコ品番182-4493 材質HSS 全長(mm)61 溝長(mm)33 刃径(Φmm)2.7 ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする