曜日別特売
59791 リラックスキャットサークル Richell(リッチェル) 38417795

リラックスキャットサークル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード38417795品番59791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

猫ま~ったり。お気に入りのくつろぎ空間!
メーカー比約1.3倍の高さがあるハイタイプで、上下の動きもしっかりできます。
幅広でゆったりくつろげます。
ネジでしっかり固定できます。
各段スライドドア付き
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。
各段にドアがついているのでお掃除の時も便利です。
トイレの縦置きOK

用途
猫用
付属品ハンモック、棚板2枚材質ワイヤー部:スチール、ドアロック、滑り部材、トレー:ABS樹脂、ジョイントN、バックルA・B、中間ジョイント、縦連結用ジョイント:ポリプロピレン、L型保持具:ポリエチレン、棚板:ポリエチレン・スチール、ハンモック:ポリエステル・ポリプロピレン・亜鉛合金・ポリアセタール・綿ブラウンサイズM寸法(cm)94×61×166.5H適応体重(kg)8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする