木製お掃除簡単ペットサークル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38417829 品番 89521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トレーをサッと引き出せて、お掃除ラクラク!
インテリアに調和した木製タイプ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
飛び散り防ぐふち高トレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
さらに、汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
開閉らくらくスライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
シーツトレーを縦置きできる奥行きです。

用途
120-60:超小型犬・小型犬用
150-80:超小型犬〜中型犬用
材質木部:天然木(ラッカー塗装)、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、滑り部材・トレー・ドアロック:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー 質量(kg)11 ダークブラウン サイズ120-60 寸法(cm)本体:117×61.5×60H/開口部:44.5×44.5 適応体重(kg)8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする