89161 ペット用お掃除簡単サークル Richell(リッチェル) 38417847

ペット用お掃除簡単サークル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38417847 品番89161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。

ブラウン サイズ120-60 適応体重(kg)8以下 外寸(cm)120×62×60H/トレー:113×56.5×5H 内寸(cm)104.5×48×58H/トレー:104.5×48×5H 間口(cm)扉:34×48 質量(kg)7.3 材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装) 適合超小型犬・小型犬用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする