59262 木製ペットサークル Richell(リッチェル) 38417908

木製ペットサークル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード38417908品番59262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

木の温もりとシンプルさが魅力。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。

用途中型犬・大型犬用材質フレーム部:天然木(ラッカー塗装) 、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム、ドアロック:ABS樹脂質量(kg)23.8ダークブラウンサイズ120-90寸法(cm)トレーセット時:124×94×90H適応体重(kg)8~40外寸(cm)120×91×90H間口(cm)扉:42.5×74.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする