59031 木製3wayサークル Richell(リッチェル) 38417953

木製3wayサークル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズ6面50H注文コード38417953品番59031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの!
用途に合わせて3通りの使い方ができます。
インテリアに調和する木製タイプ。
ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。
オートロックドア付き
手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。
開け閉めラクラク
片手でドアのロック・解除ができます。
組み立て簡単
パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。
コンパクトに折りたためる
使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。

用途
ペットの専用スペースに…
室内の危険対策に…
居住スペースの間仕切りに…
ブラウンサイズ6面50H適合小型犬用適応体重(kg)4~8寸法(cm)サークル時:175×81×51H/コの字型ゲート時:330~341.5×80.5~85.5×51H/蛇腹型ゲート時:351×63×51H内寸(cm)サークル:76×170間口(cm)扉:65すきま(mm)ワイヤー間:37質量(kg)15材質天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする