木製3wayサークル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ6面90H 注文コード38417978 品番59051
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの!
用途に合わせて3通りの使い方ができます。
インテリアに調和する木製タイプ。
ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。
オートロックドア付き
手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。
開け閉めラクラク
片手でドアのロック・解除ができます。
組み立て簡単
パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。
コンパクトに折りたためる
使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。

用途
ペットの専用スペースに…
室内の危険対策に…
居住スペースの間仕切りに…
ブラウン サイズ6面90H 適合小型犬〜大型犬用 適応体重(kg)4〜40 寸法(cm)サークル時:175×81×91H/コの字型ゲート時:330〜341.5×80.5〜85.5×91H/蛇腹型ゲート時:351×63×91H 内寸(cm)サークル:76×170 間口(cm)扉:65 すきま(mm)ワイヤー間:35.5 質量(kg)29 材質天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする