曜日別特売
59751 プロフェッショナルペットケージ Richell(リッチェル) 38418023

プロフェッショナルペットケージ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード38418023品番59751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。

適合中型犬用材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロンブラックサイズL寸法(cm)使用時:77.5×54×67.5~68.5H/折りたたみ時:77.5×54×16H適応体重(kg)20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44097176
2025-06-13
用途: ペット飼育
自動車・二輪車・自転車関連業

スノコの幅が狭いので、危惧していた通り、便がスノコの隙間から下へ落ちず、ペットが踏み散らかし、結局毎日水洗いしなければならない。
スノコだけ取り外せるのは有り難いが。
さて、今まで数多くのレビューを書いたが、¥500クーポンが当たった試しが無い。どういう倍率なの?ホントにやってるの?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする