※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーキュレーター アイ DC JET 上下左右首振り DCモーター搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38418328 品番PCF-SDC18T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

《3Dランダム送風》《衣類乾燥モード》《静音》
DCモーター10段階調節搭載でより強力に!
静音性も高まり、音が気にならないのでオフィス等でのご使用にも最適です。
ジェット気流効果でコンパクトでもパワフルな風が届きます。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積〜30畳 機能上下角度調節・左右首振り・タイマー・リモコン ホワイト 質量(g)1500 コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×290 消費電力(W)(50/60Hz)33 電源電圧(V)AC100 タイマー切:2・4・8時間 リモコン 羽根寸法(cm)18 左右首振 切タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする