キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリップボード
クリップボード(カバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38418994
品番
8315クロ
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
360°折り返せるカバー付きクリップボード。
モノタロウではこんなお得な商品も!
発泡クリップファイル A4 タテ
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
サイズ
A4
色
クロ
グリーン購入法
適合
収納枚数(枚)
100未満
材質
再生紙(本体芯材)
幅(mm)
233
高さ(mm)
314
タイプ
タテ
種類
クリップ式
奥行(mm)
17
材質(とじ具)
スチール
アズワン品番
64-8837-03
表紙仕様
PPフィルム貼表紙
再生紙使用マーク
適合