※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
38419511
品番
207 1.510
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用
仕様
W/強ねじれ
トラスコ品番
182-4399
材質
HSS
全長(mm)
43
溝長(mm)
20
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
1.51
ねじれ角(°)
130