ブギーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38419685 品番 BB-12オレ
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。

用途
電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ3.9インチLCD 書換え回数約3万回 オレンジ 仕様スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付) 材質ABS 質量(g)約40 使用温度(℃)10〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×5.5×86(スタイラス除く) 使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個 保管温度(℃)-10〜60 画面寸法(mm)75×64 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする