度付スイミングゴーグル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38420288 品番 YG255
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

組み立て不要の近視用ゴーグル

材質レンズ:ポリカーボネート、フェイスパッド:シリコン、ストラップ:シリコーン、 ストラップアジャスター:ポリカーボネート 度数-2.0度 機能くもり止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする