※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)1.2 注文コード38420868 品番211 1.200
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番182-1323 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 全長(mm)52 溝長(mm)30 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする