画像準備中

ハイスドリル セミロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード38421708 品番211 2.930
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内容量166種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番182-7558 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 全長(mm)79 溝長(mm)51 先端角(°)118 刃径(Φmm)2.93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする