黒樹脂復活剤 プレミアムコート

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(8mL) 注文コード38422336 品番C136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。

特性傷消し 用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス 仕様【効果持続期間】6ケ月 種類液体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は使い切りタイプです。使用した復活&コーティング剤・スポンジは再度使用しないでください。
※容器を強く押すと、中栓が外れる場合がありますので注意してください。
※本製品は、未塗装樹脂パーツ専用です。用途以外には使用しない。万一樹脂以外の所に付着した場合は、付属のクロスで直ちに拭きとってください通気の良い所で作業してください
※炎天下や樹脂部分が熱い時は、シミになる場合があるので使用しないでください
※深いキズは補修できない場合がありますキズの原因になるので、風の強い時や砂ぼこりの多い所では使用しないでください
※塗布後コーティング表面がベタつきますが、1日程度で乾燥します。ドアノブ等に使用する場合は注意してください
※乾燥中は水に濡れたり汚れないようにしてください
※コーティング後にコンパウンド入りのシャンプーやクリーナーを使用すると効果が落ちてしまう場合があります
※皮フの弱い人や長時間使用する場合は、保護手袋を使用してください
※シミになるので、衣服に付着しないようにしてください
※使用後は、石けんで手をよく洗ってください
※吸入飲用不可
※引火性注意

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38422336
2026-03-20
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで幾つかの復活剤を試してみましたが、艶の耐久性について非常に満足しています。

2025-11-13
用途:
ちゃんと復活する。
卸売・小売業

フォレスターですが、これ一つでちょうど補えました。
洗車は3回ほどしましたが、普通にまだ黒いです。

対象商品:
38422336
2025-11-25
用途:
バイクの樹脂部分
教育・研究機関

バイクの樹脂部分でかなり白化した部分に使用。この商品は塗った感じは伸びもよく染みる感じがした。

1人が参考にしています
2024-09-04
用途:
2回目の塗布
サービス業

前回塗布から1年以上経過し、若干のムラが出てきたので、再度、同じものを購入。塗布することで見栄えもよくなり、耐久性もいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38422336
2024-05-12
用途:
車の未塗装部分に使用

車の未塗装部分に使用ししました。ギャランフォルティススポーツバックですが、1台分使い切りました。黒くなり、満足です。使い勝手も問題はありませんでした。耐久性は1年持てばよいかと思っていますが、経過を見ていきたいと思いkます。

対象商品:
38422336
2024-06-26
用途:
無塗装樹脂のツヤ出しコーティング
テスコ株式会社 様 (サービス業)

まあまあかな
塗る前になるべく下地を洗浄しないとダメです。
結構ツヤが出ますが、結構ムラになります。

4人が参考にしています
対象商品:
38422336
2024-04-04
用途:
未塗装部分の白色化を黒色コーティング
システムパワーエンジニアリング株式会社 様 (製造業)

ユーチューブなど見ると良い評価で、購入しましたが、実際に使ってみると、思っていたほど、黒色にはならなかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
38422336
2021-10-31
用途:
ワイパー周りの樹脂メンテナス時
製造業

とても簡単で、ビックリするくらいに綺麗に仕上がります。液体もサラサラしているので、良く伸びて塗りやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする