PLA300-D-DS 両ハンドル静音台車(ストッパー付) カナツー 38422406 PLA300-D-DS 両ハンドル静音台車(ストッパー付) カナツー 38422406

両ハンドル静音台車(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38422406 品番PLA300-D-DS
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

両側にハンドルが付いた静音台車。足踏み式ワンタッチストッパーを採用、簡単に停める事が可能で安全性が向上しております。

用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130) 質量(kg)18 ブルー 材質(本体)高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー 積載荷重(kg)300 使用キャスター4輪(自在×4) 床面高さ(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)910 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル両ハンドル ハンドル高さ(mm)890 キャスター径(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)910
注意
※ノックダウンの為一部お客様組立て

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする