静音ドーリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38422415 品番 PLA150-DL
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)730×490 床面高さ(mm)170 質量(kg)7.2 ブルー 用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO100) 、固定キャスター(RP-CW100) 材質高性能プラスチック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー キャスター自在車×4個 荷台寸法(幅)(mm)490 材質(車輪・金具)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)730 材質(荷台)高性能プラスチック

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする