耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)825×500
床面高さ(mm)180
質量(kg)8.5
色ブルー
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO100) 、固定キャスター(RP-CW100)
材質高性能プラスチック
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)スーパーラバー
キャスター自在車×4個
荷台寸法(幅)(mm)500
材質(車輪・金具)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)825
材質(荷台)高性能プラスチック