耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)910×600
床面高さ(mm)220
質量(kg)12.3
色ブルー
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)
材質高性能プラスチック
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
キャスター自在車×4個
荷台寸法(幅)(mm)600
材質(車輪・金具)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)高性能プラスチック