積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)456荷台寸法(奥行)(mm)720床面高さ(mm)145下段高さ(mm)145高さ(mm)625上段高さ(mm)625ハンドル高さ(mm)810車輪径(Φmm)130質量(kg)13.8材質(荷台)樹脂材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200