PLA150Y-T3-DS ワイシリーズ(ストッパー付) カナツー 38422573 PLA150Y-T3-DS ワイシリーズ(ストッパー付) カナツー 38422573

ワイシリーズ(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38422573 品番PLA150Y-T3-DS
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。足踏み式ワンタッチストッパー採用。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)456 荷台寸法(奥行)(mm)720 床面高さ(mm)145 下段高さ(mm)145 高さ(mm)625 上段高さ(mm)625 ハンドル高さ(mm)810 車輪径(Φmm)130 質量(kg)本体:13.8 材質(荷台)樹脂 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定)) ブルー 耐荷重(kg)150 使用キャスター4輪(自在×4) ハンドル固定式 有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
注意
※ノックダウンの為一部お客様組立て

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする