曜日別特売
MS1000 半袖Tシャツ 高機能半永久消臭 モノタロウ 38423429

※着用例

MS1000 半袖Tシャツ 高機能半永久消臭 モノタロウ 38423429
MS1000 半袖Tシャツ 高機能半永久消臭 モノタロウ 38423429
MS1000 半袖Tシャツ 高機能半永久消臭 モノタロウ 38423429
MS1000 半袖Tシャツ 高機能半永久消臭 モノタロウ 38423429
MS1000 半袖Tシャツ 高機能半永久消臭 モノタロウ 38423429
MS1000 半袖Tシャツ 高機能半永久消臭 モノタロウ 38423429
MS1000 半袖Tシャツ 高機能半永久消臭 モノタロウ 38423429
MS1000 半袖Tシャツ 高機能半永久消臭 モノタロウ 38423429
モノタロウ

半袖Tシャツ 高機能半永久消臭

(31件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1枚
注文コード
38423429
品番
MS1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

消臭効果抜群の半袖Tシャツです。
スポーツ用インナーシャツなどにも使われている高機能消臭糸を一部使用して作られているので、製品全体が消臭加工されているので体全面で効果があります。
綿率も90%と高いので、綿本来の吸水性も長けています。
左胸にポケット付き。

混率(%)
綿90、再生繊維(デオセル®;)10
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
生地
天竺
注意
※生成及び淡色物は無蛍光洗剤を使用して下さい。
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗って下さい。
※素材の特性上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますので、ご注意下さい。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯して下さい。
※タンブラー乾燥は避けて下さい。
※濡れたまま放置しないで下さい。
※アイロンはあて布をしてかけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-12
用途: 普段用
その他業種

綿主体の製品で気持ちのよう遣い心地の良い製品でした。勿論殆ど綿の製品ですから、結構変色など昔ながらの綿製品の問題点はありますが又売り出せば買います。余計なLOGO等無いところが良いです。
毎年夏に売り出していた気がしますが。 もう廃番になったのですね。おやおやです。

対象商品 : 38423438
2024-02-29
用途: 家庭用
その他業種

売り切れだからレビューしても仕方無いでしょうけど、木綿で気持ちいいです。ずーっと使っています。

対象商品 : 38423429
2023-09-04
用途: 家庭用
その他業種

満足しています。
要するに100%綿製品です。体に馴染みますし気持ちよいです。

対象商品 : 38423438
2022-11-04
用途: 作業時
有限会社立森工作所製造業

匂いも無く、汗もすぐ乾きます。安価ながら高性能で大変満足です。

対象商品 : 38423429
2023-01-06
用途: 家庭用
その他業種

綿製品で特に可もなし不可もなしです。化成品ではないので染みは付きますが綿の良さは十分あります。着心地がいいです。

対象商品 : 38423447
2022-06-27
用途: 永久消臭

生地は、厚めです。綿の風合いで ナイロンTを着慣れていると肌着に感じますが 胸ポケットが付いているので これ着て外出もできます。価格的に首が直ぐ伸びるかと思いきや 意外としっかりしています。
永久消臭については、今の所消臭している感じです。永久的かは???
コスパ的には、十分満足できるTシャツです。1枚お試し購入をお薦めします。

対象商品 : 38423465
2022-06-06
用途: 溶接、リフト作業
教育・研究機関

半永久的かはまだ分かりませんが、この蒸し暑い時期にフルタイムで着用した感想は、確かに汗の匂いは全くなかったです。また安く購入出来そうな時は追加購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 38423413
2022-07-06
用途: 仕事のアンダーシャツとして
有限会社 あなた商事医療・福祉・介護関連業

生地は厚めです。
消臭機能は使用したばかりなのでいつまで続くかわかりませんが、いまのところ満足です。
やや袖が長いので上に着た物から出てしまいますが、袖を少し折れば大丈夫です。
白はやはり下着に見えます単独で着るのは少し恥ずかしい。紺や黒が欲しかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする