※着用例

高機能ストレッチシャツ長袖 半永久消臭 接触冷感 UVカット 男女兼用

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38423849 品番MCS1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

臭いにこだわった消臭効果抜群の長袖インナーシャツです。
汗をかいた後でも気にすることなく着用でき、伸縮性を持った生地なので作業性にも優れています。
糸自体に消臭性があることから製品全体が消臭加工されているので体全面で消臭効果があります。
襟なし丸首タイプになります。

ブラック×ブルー サイズ3L 混率(%)ナイロン46、ポリエステル44、ポリウレタン10 適応身長(cm)175〜185 生地天竺 適応胸囲(cm)108〜116
注意
※洗濯ネットを使用して下さい。
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗って下さい。
※素材の特性上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますので、ご注意下さい。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯して下さい。
※タンブラー乾燥は避けて下さい。
※濡れたまま放置しないで下さい。
※アイロンはあて布をしてかけて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38423806
2024-04-21
用途:
畑仕事のUV対策
その他業種

今まではラッシュガードをUV対策として着用していましたので、それと比べると薄くて軽くて快適です。首周りにもカバーする部分が少しでもあると良いのですが。小柄な女性ですが、Sサイズで問題ありません。

対象商品:
38423833
2022-05-04
用途:
作業用に

かなり良いです。
生地の厚みや縫製などもしっかりしてます。
他社のものと比較して若干仕上がりサイズに余裕があるように思います。
細身の方は着圧に満足できないかも…
アウトレットで価格もかなり安かったため、私は不満なしです。
いいですよ〜

1人が参考にしています
対象商品:
38423849
2022-08-15
用途:
夏場の作業に

程よくストレッチして体にフィットします。消臭効果は分かりませんが、リピート購入したいです。

対象商品:
38423806
2022-08-05
用途:
農作業
卸売・小売業

休日の農作業に使用、発汗は木綿シャツより多いですが蒸発する感じの涼しさが心地よいです。適合サイズが良くわからずSを購入しましたが伸縮が良いので着れば作業性も良いです。脱ぐのは一苦労ですけどシャツの性質上しょうがないですね。

対象商品:
38423806
2022-06-14
用途:
大工作業時など
建設業・工事業

涼しく作業出来ます。買って良かったです!
腕回りはゆとりがあり、動きやすく
ウエスト回りは程よい締めつけがあって、着心地もイイです。

1人が参考にしています
対象商品:
38423806
2022-04-29
用途:
半袖ポロシャツの季節感調整(笑)
運輸・通信業

動いていれば丁度良い気候でも、
「まだ半袖は早いのでは?」
という今の季節用のアンダーシャツとして使っています。

165センチ60キロです。以前、Mサイズで袖がダブついたので
今回はSサイズを買ってみました。

丈も十分で、動いても背中がずり上がることも無く、
心配した窮屈さはありませんでしたが、Sサイズでも袖が余り気味です。

1人が参考にしています
対象商品:
38423815
2022-06-22
用途:
配達作業時
サービス業

圧迫感が欲しかったので、身長173cm、体重73kmでMサイズを購入しました。袖の長さもちょうどいいです

対象商品:
38423833
2022-06-06
用途:
草刈、庭作業時
サービス業

猛暑時でも虫刺されや日除けなどの皮膚保護に長袖は必用なので、着心地も良いこの商品は最高です。最初のゴム臭は一度洗濯すれば全く無くなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする