LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の レール
LAMP(スガツネ工業)の ピクチャーレール
可動フックA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ニッケルめっき
注文コード
38423964
品番
B1001
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天井取付レール用のフックです。
レール上を自由に動かせます。
材質
黄銅(真鍮)
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
294(30)
質量(g)
15
耐荷重(N)
294
注意
同一レールに複数のフックを使用する場合、500 mm以上間隔をあけてください。