可動フックB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ニッケルめっき 注文コード38423998 品番B1003
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

壁取付レール用のフックです。
レール上を自由に動かせます。

材質黄銅(真鍮) 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)294(30) 質量(g)20 耐荷重(N)294
注意
同一レールに複数のフックを使用する場合、500 mm以上間隔をあけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする