DBPロープ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 適合機種PCW3000 注文コード38424068 品番PCA-1203M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ

用途林業用 適合機種PCW3000 破断強度(kg)2200 寸法(mm×m)10×100 ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38424077
2021-09-30
用途:
伐採材の牽引
小西工務店 様 (建設業・工事業)

滑車をつけて重いものを牽引するのにはいい長さです。
次は長距離引っ張るのに100mが欲しいです。

対象商品:
38424086
2020-01-27
用途:
山岳地帯での機械運搬用ロープとして採用しました。
株式会社岡村地質 様

山岳地帯の急傾斜の人力運搬用ロープとして使用した所です。非常にスムーズに設置でき、且つ、使い易く安心度が有って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする