画像準備中

強力ばね

(19件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38424495 品番 TL70×150
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

内径(Φmm)38.5 外径(Φmm)70 自由長(mm)150 荷重(30万回、N[kgf])6100[622.0] たわみ(30万回、mm)60.0 材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150〜-30 ばね定数(N/mm)101.67 荷重(50万回、N[kgf])5490[559.8] 荷重(100万回、N[kgf])4880[497.6] たわみ(50万回、mm)54.0 たわみ(100万回、mm)48.0 ばねの種類強力ばね
注意
※自由長×40.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
※設置の際には、初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07043556
2025-10-29
用途:
ホーナーG3Tのトレモロスプリングとして代用
医療・福祉・介護関連業

完全ピッタリとは言いませんがプレイコンディションに近いと思います。
ダウンアームとして使えます。
長さ40mmもありますが、50mmがベストだと思います。

対象商品:
07043556
2025-10-30
用途:
ホーナーG3Tのブリッジスプリング
医療・福祉・介護関連業

サイズがピッタリではないですがプレイヤーコンディションです。
アームダウンは問題あるなく作用します。
40mmが良いレビューありますが、50mmがベストです。
40mmは購入して試しましたが短かすぎます。

2025-10-21
用途:
金型内のコマ押し上げ用スプリング
製造業

可もなく不可もなし。
安心・安定のスプリング。
送料が高い。

対象商品:
07043531
2020-09-14
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ
その他業種

R-Tremのスプリングより内径が1mm小さいので、スプリング受けの奥まで嵌りきらない分を見越して40mmを選択しました。Hohnerのメンテサイトでも紹介されている様に、R-Tremの代替バネとしてはこちらの製品がベストです。(標準サイズの16mmx45mmでも問題ありませんが、マスターチューニングボルトの出っ張りが気になる方には40mmをお勧めします)

1人が参考にしています
2024-08-24
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ
医療・福祉・介護関連業

Hohnerのブリッジスプリングの代用として購入しましたが40mmでは足りませんでした。
他のレビューを参考にしましたが長さが足りません。
気をつけてください。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品:
07044152
2021-02-12
用途:
機械部品
製造業

すぐに対応頂き、製品も思った通りの物で寸法精度も満足してます。

対象商品:
07042944
2020-08-03
用途:
模型用
医療・福祉・介護関連業

模型関連、他のメーカーのものが紹介されていますがこちらも同等。きれいな仕上がりで精密です。

対象商品:
07044161
2020-03-07
用途:
ゴルフシャフト抜き用の部品
サービス業

結果非常に良かったです、機会がありましたら宜しくお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする