※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm〜16.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38425427
品番
218 0.520
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用
仕様
H/弱ねじれ
トラスコ品番
181-5010
材質
HSS
全長(mm)
32
溝長(mm)
12
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
0.52