※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm〜16.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38425445
品番
218 0.600
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用
仕様
H/弱ねじれ
トラスコ品番
180-5589
材質
HSS
全長(mm)
35
溝長(mm)
15
刃径(Φmm)
0.6
ねじれ角(°)
118