※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm〜16.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38425558 品番 218 1.000
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。

用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ トラスコ品番180-8695 材質HSS 全長(mm)56 溝長(mm)33 刃径(Φmm)1 ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする