※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm〜19.0mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)1.76 注文コード38427107 品番219 1.760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,400
この商品は刃径・内容量など170種類から選べます 他の種類を見る

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用 仕様W/強ねじれ トラスコ品番181-6632 材質HSS 全長(mm)80 溝長(mm)53 先端角(°)130 刃径(Φmm)1.76 ねじれ角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする