グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ハイス鉄工用ドリル
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38430318
品番
223 19.840
参考基準価格(税別)
¥13,710
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
455
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-6691
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
131
溝長(mm)
66
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
19.84