トスカバノック
トスカバノックの 店舗運営用品
トスカバノックの 値付け/タグ用品
トスカバノックの タグ
ファス糸ループ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
38431725
品番
FIL13WH
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(cm)
13
適合機種
ファスバノック101
種別
No.13
材質
ナイロン
色
白