曜日別特売
DSN-A-1500 デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業 38432066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSN-A-1500 デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業 38432066
DSN-A-1500 デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業 38432066
DSN-A-1500 デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業 38432066

デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 片面反射)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
白反射
内容量1台注文コード38432066品番DSN-A-1500
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
用途一般道他(土中埋込式)白反射仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする