デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 白/橙反射 注文コード38432529 品番DWA-B-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,270
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
白/橙反射 レンズ径(Φmm)80 支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400 適合金具取付金具Φ139.8mm用 仕様【反射面】両面角度付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38432529 DWA-B-400 29275847 DWA-B-400 デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射) 倉本産業 デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射) 倉本産業 1台 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする